MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 100A 3pol védelmi egység NSX100/250-hez GT70725 - LV429120

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító  100A 3pol védelmi egység NSX100/250-hez GT70725

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

67 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480018442

Sonepar cikkszám

GT70725

Gyártói cikkszám

LV429120

Gyártói típuskód

MA100 LV429120

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

egyéb

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Megszakító 100A 3pol védelmi egység NSX100/250-hez