Schneider - Megszakító 100A 3pol védelmi egység STR22ME GT08721 - 29170
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 60-100 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430291701
Sonepar cikkszám
GT08721
Gyártói cikkszám
29170
Gyártói típuskód
STR22M-100A 29170
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
60-100 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító kioldóblokk ; % Megszakító 100A 3pol védelmi egység STR22ME