MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 100A 4pol védelmi egység NS100/250-hez G00072 - 29080

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 100A 4pol védelmi egység NS100/250-hez G00072

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 40-100 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

82 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430290803

Sonepar cikkszám

G00072

Gyártói cikkszám

29080

Gyártói típuskód

STR22SE-100A 29080

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

40-100 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító kioldóblokk ; % Megszakító 100A 4pol védelmi egység NS100/250-hez