Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Megszakító 100A 70kA 3pol kézi IP40 G00047 - 29004

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 100A  70kA 3pol kézi IP40 G00047

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 16 A

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 16-16 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 3

  • Beépített kisfeszültségű kioldóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

90 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430290049

Sonepar cikkszám

G00047

Gyártói cikkszám

29004

Gyártói típuskód

NS100H 29004

Névleges tartós áram (Iu):

16 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

16-16 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Védettség (IP):

IP40

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; % Megszakító 100A 70kA 3pol kézi