Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 110/130V AC munkaáramú kioldó NS100-630 G00152 - 29386

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 110/130V AC munkaáramú kioldó NS100-630 G00152

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-130 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 110-130 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430293866

Sonepar cikkszám

G00152

Gyártói cikkszám

29386

Gyártói típuskód

MX 29386

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-130 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

110-130 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-130 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

4

Váltóérintkezők száma:

4

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Feszültségkioldás Compact MX, 110..130 V AC 50/60 Hz. készülék rövid megnevezése: MX - feszültségkioltási típus: söntölő indító kioldása. Előnyök : Mindig elsőként Kiváló műszaki jellemzőinek köszönhetőn a Compact NS megszakítócsalád az elmúlt 10 év folya