Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 110-130V AC nullfesz kioldó NSX100-630 GT61910 - LV429406

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 110-130V AC nullfesz kioldó NSX100-630 GT61910

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 110-130 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

180 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480018954

Sonepar cikkszám

GT61910

Gyártói cikkszám

LV429406

Gyártói típuskód

NSX LV429406

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

110-130 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Igen

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

110-130 V

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Schneider Automatizálási Kampány 2024