Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 125A 25kA 3pol easypact IP20 GT36338 - EZC250N3125

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 125A 25kA 3pol easypact IP20 GT36338

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 25 kA

  • Névleges feszültség - 550-550 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-125 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

382 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303431999903

Sonepar cikkszám

GT36338

Gyártói cikkszám

EZC250N3125

Gyártói típuskód

EasyPact EZC250N3125

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

25 kA

Névleges feszültség:

550-550 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-125 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Veszteségi teljesítmény:

10.78 W

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Megszakító 125A 25kA 3pol easypact IP20