Figyelem! Február 14-én (08:00-23:45 között) karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Megszakító 125A 3pol védelmi egység 3d NS100-250N IP40 GT07676 - 30631

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 125A 3pol védelmi egység 3d NS100-250N IP40 GT07676

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén - 36 kA

  • Névleges feszültség - 690-690 V

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 128-160 A

  • Készülék felépítése - beépítő egység rögzített beépítési technika

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT07676

Gyártói cikkszám

30631

Gyártói típuskód

TM125D 30631

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, 50 Hz esetén:

36 kA

Névleges feszültség:

690-690 V

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

128-160 A

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

3

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

1250-1250 A

Integrált földzárlat védelem:

Nem

Kalapsínre szereléshez alkalmas:

Nem

Kalapsín szerelés opcionális:

Nem

Segédérintkezők száma, nyitó:

0

Segédérintkezők száma, záró:

0

Segédérintkezők száma, váltó:

0

Kioldva-kijelzővel ellátva:

Igen

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Csatlakozók elhelyezkedése a fő áramkörhöz:

elöl

Igazoló elem típusa:

fogantyú

Komplett készülék védőegységgel:

Igen

Integrált motormeghajtás:

Nem

Motorhajtás opcionális:

Igen

Védettség (IP):

IP40

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Megszakító 125A 3pol védelmi egység 3d NS100-250N