MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 125A 4pol védelmi egység 3t NS100-250 G00193 - 30441

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 125A 4pol védelmi egység 3t NS100-250 G00193

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 100-125 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

82 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430304418

Sonepar cikkszám

G00193

Gyártói cikkszám

30441

Gyártói típuskód

TM125D 30441

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

100-125 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Megszakító 125A 4pol védelmi egység 3t NS100-250