MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 150A 3pol motorvédelmi egység 3t G00220 - 31500

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 150A 3pol motorvédelmi egység 3t G00220

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430315001

Sonepar cikkszám

G00220

Gyártói cikkszám

31500

Gyártói típuskód

MA150 31500

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

0-0 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Megszakító 150A 3pol motorvédelmi egység 3t