MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 150A 3pol védelmi egység GT23607 - 30520

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 150A 3pol védelmi egység GT23607

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 90-150 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 150 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

82 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430305200

Sonepar cikkszám

GT23607

Gyártói cikkszám

30520

Gyártói típuskód

STR22M-150A 30520

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

90-150 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

150 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító kioldóblokk ; % Megszakító 150A 3pol védelmi egység