Schneider - Megszakító 160A 3pol védelmi egység 3t elekt G00196 - 30470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 64-160 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430304708
Sonepar cikkszám
G00196
Gyártói cikkszám
30470
Gyártói típuskód
STR22SE 30470
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
64-160 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító kioldóblokk ; % Megszakító 160A 3pol védelmi egység 3t elekt