Nem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 160A 3pol védelmi egység 3t NS160 SN024523 - 30430

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 160A 3pol védelmi egység 3t NS160 SN024523

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 125-160 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430304302

Sonepar cikkszám

SN024523

Gyártói cikkszám

30430

Gyártói típuskód

TM160D 30430

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

125-160 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Léptetőegység, TMD, 160A, 3-pólusú 3d. termékcsalád: NS100...250, NR100...250 - tartománykompatibilitás: Compact NS160, Compact NR250, Compact NR100 - pólusok megnevezése: 3P - védett pólusok leírása: 3t - hálózat típusa: AC - hálózati frekvencia: 50/60 H