Nem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 160A 3pol védelmi egység 3t NSX250 GT95742 - LV431432

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 160A 3pol védelmi egység 3t NSX250 GT95742

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 112-160 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

91 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480018251

Sonepar cikkszám

GT95742

Gyártói cikkszám

LV431432

Gyártói típuskód

TM160D LV431432

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

112-160 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

termikus/mágneses kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

3p3D TM160D kioldóegység NSX250-hez. termékcsalád: NSX100...250 - tartománykompatibilitás: Compact NSX250, Compact NSX100, Compact NSX160 - készülékalkalmazás: elosztás - pólusok megnevezése: 3P - védett pólusok leírása: 3t - hálózat típusa: AC - hálózati