MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 160A 3pol védelmi egység NSX160-hoz GT41469 - LV430430

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító  160A 3pol védelmi egység NSX160-hoz GT41469

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 112-160 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

91 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480018084

Sonepar cikkszám

GT41469

Gyártói cikkszám

LV430430

Gyártói típuskód

TM160D LV430430

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

112-160 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

termikus/mágneses kioldó

Ez az TMD160D 3 pólusú 3d termikus-mágneses kioldóegység, amelyet Compact NSX 160 megszakítókhoz használnak. Ez a 160 A-es névleges termikus-mágneses kioldóegység optimális választás minden energiaelosztási alkalmazáshoz. Állítható túlterhelés elleni véde