Schneider - Megszakító 160A 3pol védelmi egység NSX160-hoz GT42503 - LV430500
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 0-0 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 150 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480018510
Sonepar cikkszám
GT42503
Gyártói cikkszám
LV430500
Gyártói típuskód
LV430500
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
0-0 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
150 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
egyéb
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Léptetőegység, MA, 150A, 3-pólusú 3d. termékcsalád: NSX100...250 - tartománykompatibilitás: Compact NSX160, Compact NSX100, Compact NSX250 - pólusok megnevezése: 3P - védett pólusok leírása: 3t - hálózat típusa: AC - hálózati frekvencia: 50/60 Hz - kioldó