Schneider - Megszakító 160A 4pol védelmi egység 3 4 t elekt G00197 - 30480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 64-160 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 160 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
82 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430304807
Sonepar cikkszám
G00197
Gyártói cikkszám
30480
Gyártói típuskód
STR22SE 30480
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
64-160 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
160 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító kioldóblokk ; % Megszakító 160A 4pol védelmi egység 3 4 t elekt