MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 160A 4pol védelmi egység 3t NS160 G00192 - 30440

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 160A 4pol védelmi egység 3t NS160 G00192

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 125-160 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 160 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430304401

Sonepar cikkszám

G00192

Gyártói cikkszám

30440

Gyártói típuskód

TM160D 30440

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

125-160 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

160 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Megszakító 160A 4pol védelmi egység 3t NS160