Schneider - Megszakító 160A 70kA 3pol kézi NS alapkészülék G00184 - 30404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 125 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 125-125 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 3
Beépített kisfeszültségű kioldóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
212 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430304043
Sonepar cikkszám
G00184
Gyártói cikkszám
30404
Gyártói típuskód
NS160H 30404
Névleges tartós áram (Iu):
125 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
125-125 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; % Megszakító 160A 70kA 3pol kézi NS alapkészülék