MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 16A 3pol védelmi egység NS100/250-hez G00058 - 29035

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító  16A 3pol védelmi egység NS100/250-hez G00058

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 12.8-16 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 16 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

82 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430290353

Sonepar cikkszám

G00058

Gyártói cikkszám

29035

Gyártói típuskód

TM16D 29035

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

12.8-16 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

16 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Megszakító 16A 3pol védelmi egység NS100/250-hez