Schneider - Megszakító 200-240VAC motoros hajtás kikocsizható kész. GT49274 - 48527
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-240 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 200-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
14 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430485278
Sonepar cikkszám
GT49274
Gyártói cikkszám
48527
Gyártói típuskód
48527
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-240 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-240 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Megszakító 200-240VAC motoros hajtás kikocsizható kész.