Schneider - Megszakító 200/250V AC MX munkaáramú kioldó G44691 - 33662
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-250 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 200-250 V
Működtetés feszültségtípusa - AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
3 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430336624
Sonepar cikkszám
G44691
Gyártói cikkszám
33662
Gyártói típuskód
33662
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-250 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
200-250 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC/DC
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-250 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
0 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Teljesítményfelvétel:
4.5 W
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem