MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 200A 4pol védelmi egység 3t NS250 G00213 - 31441

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 200A 4pol védelmi egység 3t NS250 G00213

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 160-200 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 200 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

117 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430314417

Sonepar cikkszám

G00213

Gyártói cikkszám

31441

Gyártói típuskód

TM200D 31441

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

160-200 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

200 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Megszakító 200A 4pol védelmi egység 3t NS250