Schneider - Megszakító 220-240V AC 50/60Hz motoros hajtás NSX GT47467 - LV431541

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 220-240V AC 50/60Hz motoros hajtás NSX GT47467

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 208-277 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

14 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480020087

Sonepar cikkszám

GT47467

Gyártói cikkszám

LV431541

Gyártói típuskód

LV431541

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

208-277 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Szabványos motormechanizmus a Compact NSX 250 és PowerPact Multistandard J keretes készülékekhez, amely lehetővé teszi a készülék automatikus rugófelhúzásának működtetését. Segíti a megszakítót a nagy mechanikai élettartam elérésében, valamint a könnyű és biztos nyitási és zárási műveletek végrehajtásában. Kettős szigetelést biztosít az előlapon, de minden jelzés látható és hozzáférhető marad. A motormechanizmus vezérlőfeszültsége 220–240 V AC 50/60 Hz vagy 208–277 V AC 60 Hz. A fogyasztása kevesebb, mint 500 VA. A készülék lelakatolása továbbra is lehetséges. A motormechanizmust SDE adapterrel szállítjuk.