Schneider - Megszakító 220/240V AC motoros hajtás NS250 SN024519 - 31541
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V
Kapcsolóhajtás típusa - mágnesmeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430315414
Sonepar cikkszám
SN024519
Gyártói cikkszám
31541
Gyártói típuskód
MT250 31541
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-240 V
Kapcsolóhajtás típusa:
mágnesmeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-240 V
Motor-mechanika Compact MT250, 220..240 V AC. termékcsalád: NS100...250 DC, NSF150...250, NS100...250 - névleges áramerősség: 250 A - vezérlőkör feszültség: 220...240 V AC 50/60 Hz, 208...277 V AC 60 Hz. Előnyök : Mindig elsőként Kiváló műszaki jellemzőin