Schneider - Megszakító 220/240V AC motoros hajtás NS400 G00299 - 32641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V
Kapcsolóhajtás típusa - mágnesmeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 208-277 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
G00299
Gyártói cikkszám
32641
Gyártói típuskód
MT400 32641
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-240 V
Kapcsolóhajtás típusa:
mágnesmeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
208-277 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Motor-mechanika Compact MT400, 220..240 V AC. termékcsalád: NS400...630, NS400...630 DC - névleges áramerősség: 400 A - vezérlőkör feszültség: 208...277 V AC 60 Hz, 220...240 V AC 50/60 Hz. Előnyök : Mindig elsőként Kiváló műszaki jellemzőinek köszönhetőn