Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 220/240V AC motoros hajtás NS630 SN024520 - 32841

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 220/240V AC motoros hajtás NS630 SN024520

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 220-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430328414

Sonepar cikkszám

SN024520

Gyártói cikkszám

32841

Gyártói típuskód

MT630 32841

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Kapcsolóhajtás típusa:

motormeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Motor-mechanika Compact MT630, 220..240 V AC. termékcsalád: NS400...630 DC, NS400...630, NSJ400...600 - névleges áramerősség: 630 A - vezérlőkör feszültség: 208...277 V AC 60 Hz, 220...240 V AC 50/60 Hz. Előnyök : Mindig elsőként Kiváló műszaki jellemzőin