Schneider - Megszakító 220-240V AC nullfesz kioldó NSX100-630 GT42343 - LV429407
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas - Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható - Igen
NZM megszakítóhoz használható - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
180 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480018961
Sonepar cikkszám
GT42343
Gyártói cikkszám
LV429407
Gyártói típuskód
NSX LV429407
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-240 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Igen
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Igen
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
220-240 V
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Váltóérintkezők száma:
0
Késleltetett:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem