Schneider - Megszakító 220-240VAC 50/60Hz motoros hajtás GT49253 - LV432641
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V
Kapcsolóhajtás típusa - motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa - AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz - 208-277 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
26 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480020179
Sonepar cikkszám
GT49253
Gyártói cikkszám
LV432641
Gyártói típuskód
LV432641
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
220-240 V
Kapcsolóhajtás típusa:
motormeghajtás
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
208-277 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Kommunikációra képes motormechanizmus a Compact NSX 100/160 és a PowerPact Multistandard H vázas készülékekhez, amely lehetővé teszi a készülék automatikus rugófelhúzásának működtetését. Segíti a megszakítót a nagy mechanikai élettartam elérésében, valamint a könnyű és biztos nyitási és zárási műveletek végrehajtásában. Kettős szigetelést biztosít az előlapon, de minden jelzés látható és hozzáférhető marad. Ennek a motormechanizmusnak a vezérlőfeszültsége 220–240 V AC 50/60 Hz. A fogyasztása kevesebb, mint 500 VA. A készülék lelakatolása továbbra is lehetséges.