Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 220-240VAC munkaáramú kioldóNSX100-630 GT41470 - LV429387

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 220-240VAC munkaáramú kioldóNSX100-630 GT41470

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 220-240 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - húzókengyeles (rugós)

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Termék karbonlábnyoma

7 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480019098

Sonepar cikkszám

GT41470

Gyártói cikkszám

LV429387

Gyártói típuskód

NSX LV429387

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

220-240 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

húzókengyeles (rugós)

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

220-240 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Teljesítményfelvétel:

5 W

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Ez egy MX távkioldó a Compact NSX, PowerPact Multistandard és EasyPact CVS megszakítókhoz. Névleges feszültsége 220–240 V AC 50/60 Hz, vagy 208–277 V AC 60 Hz. Ez egy segédberendezés, amelyet vészkikapcsolási vagy távkioldási alkalmazásokhoz használnak. Ez a segédberendezés kioldja a megszakítót, amikor a vezérlőfeszültség Un meghaladja a névleges feszültség 70%-át. Megfelel az IEC 60947-2 szabványnak. Ez a távkioldó UL-listás/CSA tanúsítvánnyal rendelkező megszakítótartozék. A Compact NSX, a PowerPact Multistandard és az EasyPact CVS 1 MX vagy 1 MN segédberendezéssel is felszerelhető.