Schneider - Megszakító 220/277V AC munkaáramú kioldó GT18152 - EZASHT200AC
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-277 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V
Működtetés feszültségtípusa - AC
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430301646
Sonepar cikkszám
GT18152
Gyártói cikkszám
EZASHT200AC
Gyártói típuskód
EasyPact EZASHT200AC
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
200-277 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
0-0 V
Működtetés feszültségtípusa:
AC
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:
0 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
200-277 V
Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:
0 A
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
0
NZM megszakítóhoz használható:
Igen
Terheléskapcsoló számára alkalmas:
Nem
Motorvédő kapcsolókhoz használható:
Nem
Túlterhelési relék számára alkalmas:
Nem