Nem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 220A 25kA 3P3D Micrologic 2.2 SN009823 - LV431520

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 220A 25kA 3P3D Micrologic 2.2 SN009823

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 105-264 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 220 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

160 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480017445

Sonepar cikkszám

SN009823

Gyártói cikkszám

LV431520

Gyártói típuskód

NSX250N LV431520

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

105-264 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

220 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

elektronikus kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Megszakító 220A 25kA 3P3D Micrologic 2.2