MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 220A 3pol védelmi egység GT28382 - 31520

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító  220A 3pol védelmi egység GT28382

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 132-220 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 220 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

117 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT28382

Gyártói cikkszám

31520

Gyártói típuskód

STR22ME-220A 31520

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

132-220 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

220 A

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító kioldóblokk ; % Megszakító 220A 3pol védelmi egység