Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Megszakító 24/30V DC motoros hajtás NS250 G00225 - 31543

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító  24/30V DC motoros hajtás NS250 G00225

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kapcsolóhajtás típusa - mágnesmeghajtás

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-30 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G00225

Gyártói cikkszám

31543

Gyártói típuskód

MT250 31543

Kapcsolóhajtás típusa:

mágnesmeghajtás

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-30 V

Motor-mechanika Compact MT250, 24..30 V DC. termékcsalád: NSF150...250, NS100...250 DC, NS100...250 - névleges áramerősség: 250 A. Előnyök : Mindig elsőként Kiváló műszaki jellemzőinek köszönhetőn a Compact NS megszakítócsalád az elmúlt 10 év folyamán mél