Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 240/277VAC munkaáramú kioldó NS630-NS1600 GT77896 - 33663

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 240/277VAC munkaáramú kioldó NS630-NS1600 GT77896

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 277-277 V

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Elektromos csatlakozó típusa - laposdugós csatlakozó

  • Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke - 0 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

3 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3303430336631

Sonepar cikkszám

GT77896

Gyártói cikkszám

33663

Gyártói típuskód

MX 33663

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

277-277 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának kezdőértéke:

0 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

277-277 V

Nem késleltetett rövidzárkioldó beállítási tartományának végső értéke:

0 A

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Igen

Teljesítményfelvétel:

4.5 W

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Feszültségkioldás MX vagy XF- 277 V AC 50/60 Hz. készülék rövid megnevezése: MX - feszültségkioltási típus: söntölő indító kioldása. Előnyök : Biztonság és védelem.... Alkalmazások: A Compact szakaszolókapcsolók a vezérlési és leválasztási funkciókat telj