Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 24V DC munkaáramú kioldó EZC250-hez SN008577 - EZESHT024DC

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 24V DC munkaáramú kioldó EZC250-hez SN008577

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 24-24 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Váltóérintkezők száma - 0

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303431999422

Sonepar cikkszám

SN008577

Gyártói cikkszám

EZESHT024DC

Gyártói típuskód

EasyPact EZESHT024DC

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

24-24 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

Munkaáramú kioldó EZC250-hez 24VDC,. készülék rövid megnevezése: SHT - készülékalkalmazás: vezérlés - feszültségkioltási típus: munkaáramú kioldó. Előnyök : Az egyszerű megoldás 3 fizikai méretével az Easypact megszakítók egyszerű választ adnak a kisfeszü