Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 250A 25kA 3P3D Micrologic 2.2 IP30 GT72160 - LV431160

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 250A 25kA 3P3D Micrologic 2.2 IP30 GT72160

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 105-264 A

  • Kioldási technika - elektronikus

  • Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz - 3300-3300 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Névleges feszültség - 690-690 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

238 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480012198

Sonepar cikkszám

GT72160

Gyártói cikkszám

LV431160

Gyártói típuskód

NSX250B LV431160

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

105-264 A

Kioldási technika:

elektronikus

Beállítási tartomány késleltetés nélküli rövidzárkioldóhoz:

3300-3300 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Névleges feszültség:

690-690 V

Termikus túlterhelés elleni védelemmel:

Igen

Névleges tartós áram (Iu):

220 A

Fáziskimaradás-érzékeny:

Igen

Pólusszám:

3

Készülék felépítése:

beépítő egység rögzített beépítési technika

Igazoló elem típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP40

Szélesség:

105 mm

Mélység:

86 mm

Beépített segédkapcsolóval:

Nem

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Névleges rövidzárlati kikapcsoló határáram Icu 400 V, AC esetén:

36 kA

Magasság:

161 mm

Megszakító 250A 25kA 3P3D Micrologic 2.2 IP30