Schneider - Megszakító 250A 2pol termikus kioldó egységgel GT58845 - LV431100
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 175-250 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
117 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480013713
Sonepar cikkszám
GT58845
Gyártói cikkszám
LV431100
Gyártói típuskód
LV431100
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
175-250 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Compact NSX250B megszakító, TMD, 250A, 3-pólusú 2d. termék vagy komponens típusa: áramkör-megszakító - készülék rövid megnevezése: Compact NSX250B - védett pólusok leírása: 2t - hálózat típusa: AC - hálózati frekvencia: 50/60 Hz - megszakítónévleges érték