Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Megszakító 250A 36kA 4pol kézi NS alapkészülék G00206 - 31408

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 250A  36kA 4pol kézi NS alapkészülék G00206

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 250-250 A

  • Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás

  • Pólusszám - 4

  • Beépített kisfeszültségű kioldóval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

358 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430314080

Sonepar cikkszám

G00206

Gyártói cikkszám

31408

Gyártói típuskód

NS250N 31408

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

250-250 A

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros csatlakozás

Pólusszám:

4

Beépített kisfeszültségű kioldóval:

Nem

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; % Megszakító 250A 36kA 4pol kézi NS alapkészülék