Schneider - Megszakító 250A 3pol védelmi egység 3t elekt G00218 - 31470
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 100-250 A
Pólusszám - 3
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
117 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430314707
Sonepar cikkszám
G00218
Gyártói cikkszám
31470
Gyártói típuskód
STR22SE 31470
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
100-250 A
Pólusszám:
3
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító kioldóblokk ; %Megszakító 250A 3pol védelmi egység 3t elekt