Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Megszakító 250A 4pol földzárlatvédelmi egység G00222 - 31536

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 250A 4pol földzárlatvédelmi egység G00222

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 200-440 V

  • Névleges hibaáram - 0.03-10 A

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 0-0 V

  • Max. indítás-késleltetési idő - 310 ms

  • Max. névleges üzemi feszültség Ue - 440 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430315360

Sonepar cikkszám

G00222

Gyártói cikkszám

31536

Gyártói típuskód

MH 31536

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

200-440 V

Névleges hibaáram:

0.03-10 A

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

0-0 V

Max. indítás-késleltetési idő:

310 ms

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

440 V

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

200-440 V

Késleltetési idő beállítható:

Igen

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Megszakító 250A 4pol földzárlatvédelmi egység