Schneider - Megszakító 250A 4pol Micrologic kioldó egység GT47466 - LV431485
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 90-250 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Rövidzárlati kioldó funkció - késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
206 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480017391
Sonepar cikkszám
GT47466
Gyártói cikkszám
LV431485
Gyártói típuskód
G250A LV431485
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
90-250 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Léptetőegység, Micrologic 2,2, 250A, 4-pólusú 4d. termékcsalád: NSX100...250 - termék vagy komponens típusa: vezérlőegység - tartománykompatibilitás: Compact NSX100, Compact NSX250, Compact NSX160 - pólusok megnevezése: 4P - védett pólusok leírása: 3t + N