Schneider - Megszakító 250A 4pol TM200D kioldó egység GT68354 - LV431451
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 140-200 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 200 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
102 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480018305
Sonepar cikkszám
GT68354
Gyártói cikkszám
LV431451
Gyártói típuskód
LV431451
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
140-200 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
200 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Megszakító 250A 4pol TM200D kioldó egység