Schneider - Megszakító 250A 4pol védelmi egység 3 4t elekt G00219 - 31480
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 100-250 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
117 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430314806
Sonepar cikkszám
G00219
Gyártói cikkszám
31480
Gyártói típuskód
STR22SE 31480
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
100-250 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
elektronikus kioldó
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító kioldóblokk ; % Megszakító 250A 4pol védelmi egység 3 4t elekt