MegszűntNem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 250A 4pol védelmi egység 3t NS250 G00212 - 31440

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 250A 4pol védelmi egység 3t NS250 G00212

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 200-250 A

  • Pólusszám - 4

  • Névleges tartós áram (Iu) - 250 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

117 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3303430314400

Sonepar cikkszám

G00212

Gyártói cikkszám

31440

Gyártói típuskód

TM250D 31440

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

200-250 A

Pólusszám:

4

Névleges tartós áram (Iu):

250 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Megszakító 250A 4pol védelmi egység 3t NS250