Schneider - Megszakító 250A 4pol védelmi egység 4t NS250 G00215 - 31450
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 200-250 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
117 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430314509
Sonepar cikkszám
G00215
Gyártói cikkszám
31450
Gyártói típuskód
TM250D 31450
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
200-250 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Schneider ; % Megszakító 250A 4pol védelmi egység 4t NS250