Schneider - Megszakító 250A 4pol védelmi egység NSX250 GT77066 - LV431440
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 175-250 A
Pólusszám - 4
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
86 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480018268
Sonepar cikkszám
GT77066
Gyártói cikkszám
LV431440
Gyártói típuskód
TM250D LV431440
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
175-250 A
Pólusszám:
4
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Rövidzárlati kioldó funkció:
nem késleltetett
Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:
Nem
Motorvédelem típusa:
termikus/mágneses kioldó
Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:
690-690 V
Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:
690-690 V
Léptetőegység, TMD, 250A, 4-pólusú 3d. termékcsalád: NSX100...250 - tartománykompatibilitás: Compact NSX160, Compact NSX100, Compact NSX250 - pólusok megnevezése: 4P - védett pólusok leírása: 3t - nulla helyzete: bal - hálózat típusa: AC - hálózati frekve