Schneider - Megszakító 250A 70kA 3pol kézi NS alapkészülék G00204 - 31404
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges tartós áram (Iu) - 250 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 250-250 A
Csatlakozási mód fő áramkör - csavaros csatlakozás
Pólusszám - 3
Beépített kisfeszültségű kioldóval - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
358 kg CO₂-eq
Vonalkód
3303430314042
Sonepar cikkszám
G00204
Gyártói cikkszám
31404
Gyártói típuskód
NS250H 31404
Névleges tartós áram (Iu):
250 A
Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:
250-250 A
Csatlakozási mód fő áramkör:
csavaros csatlakozás
Pólusszám:
3
Beépített kisfeszültségű kioldóval:
Nem
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Megszakító transzformátor-, generátor és berendezésvédelemhez ; % Megszakító 250A 70kA 3pol kézi NS alapkészülék