Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Megszakító 250V DC nullfesz kioldó G00040 - 28088

MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 250V DC nullfesz kioldó G00040

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - DC

  • Terheléskapcsoló számára alkalmas - Nem

  • Motorvédő kapcsolókhoz használható - Nem

  • NZM megszakítóhoz használható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G00040

Gyártói cikkszám

28088

Gyártói típuskód

MN 28088

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

DC

Terheléskapcsoló számára alkalmas:

Nem

Motorvédő kapcsolókhoz használható:

Nem

NZM megszakítóhoz használható:

Igen

Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:

250-250 V

Záróérintkezők száma:

0

Nyitóérintkezők száma:

0

Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:

0-0 V

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Váltóérintkezők száma:

0

Késleltetett:

Nem

Túlterhelési relék számára alkalmas:

Nem

MX munkaáramú kioldó 250V DC. készülék rövid megnevezése: MN - készülékalkalmazás: vezérlés - tartománykompatibilitás: Compact Compact NG - feszültségkioltási típus: feszültséghiány-kioldás. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : Biztonság és védelem.. A