Nem visszaküldhető

Schneider - Megszakító 25A 3pol védelmi egység NSX100-250 GT86166 - LV429036

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Megszakító 25A 3pol védelmi egység NSX100-250 GT86166

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya - 17-25 A

  • Pólusszám - 3

  • Névleges tartós áram (Iu) - 25 A

  • Rövidzárlati kioldó funkció - nem késleltetett

  • Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

52 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480017865

Sonepar cikkszám

GT86166

Gyártói cikkszám

LV429036

Gyártói típuskód

TM25D LV429036

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

17-25 A

Pólusszám:

3

Névleges tartós áram (Iu):

25 A

Rövidzárlati kioldó funkció:

nem késleltetett

Rövidzár a földeléshez védőfunkcióval:

Nem

Motorvédelem típusa:

termikus/mágneses kioldó

Tápfeszültség AC 50 Hz-nél:

690-690 V

Tápfeszültség AC 60 Hz-nél:

690-690 V

Megszakító 25A 3pol védelmi egység NSX100-250